トランシーバー カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,410件の「トランシーバー カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシーバーキャリングケース」、「トランシーバー ホルダー」、「防水ケース トランシーバー」などの商品も取り扱っております。
ソフトケース ESC-62 アルインコランキング1位
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。
対応機種DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
1個
2,298税込2,528
当日出荷

トランシーバー用ソフトケース ICOM(アイコム)ランキング2位
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ハードケース L ICOM(アイコム)ランキング3位
ICOM(アイコム)ハードケース L
ハードケースLサイズです。
用途BP-220N/221装着時に使用トラスコ品番510-0437適合機種4800、D400S質量(g)41
1個
5,798税込6,378
当日出荷

ソフトケース ESC-51 アルインコランキング4位
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。
対応機種DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

キャリングケース ICOM(アイコム)ランキング5位
1個
2,498税込2,748
当日出荷

故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。
対応機種DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
1個
2,298税込2,528
当日出荷

軽くて柔らかい新素材を使用。軽量性、耐久性、耐水性に優れています。
材質/仕上ナイロン。発泡ポリエチレン(PE)トラスコ品番232-0371形状1丁差し幅(mm)80寸法(mm)110×80×55ネイビー高さ(mm)110質量(g)37奥行(mm)55ベルト通し幅(mm)約75
1個
279税込307
当日出荷

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル仕様超はっ水加工、ポケット1付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
6,298税込6,928
当日出荷

肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納(本体)ブラック材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン付属品ストラップ、カラビナ適合ベルト幅(mm)35以下寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150ストラップ長さ(cm)約60~120
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・シンプルでミニマルな防水ケース。・防水保護等級『IPX8』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)材質TPU/ABS本体質量(g)約39※付属品を除く本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×225対応寸法(mm)約90(W)×15(D)×170(H)
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。防塵防水性能IP67寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)送信出力10mW-1mW切り替え可付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、。(リモコン用:421.8000/440.2500)インピーダンス約2kΩ定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch種類特定小電力接地マイナス接地通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)電波型式F3E(FM),F1D(FSK)有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)低周波出力最大60mW以上(8Ω)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.97MB)
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)キャリングケース
トラスコ品番230-3041適合機種SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA品名キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
2,298税込2,528
5日以内出荷


ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用トラスコ品番510-0429適合機種4810/DPR6質量(g)38
1個
5,798税込6,378
7日以内出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×110×60深さ(mm)150
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)